Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Bodenblech, mehrteilig, 600 x 12001200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Bodenblech, mehrteilig, 600 x 12001200
Varistar-Bodenblech, mehrteilig, 600 x 12001200
Artikel-Nr.:
     4502-85H3597
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-359
EAN/GTIN:
     4036088132292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech
Mehrteiliges Bodenblech einschließlich Erdung.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20/IP55
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
8.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 137,88*
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 137,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
23130-076
ab € 29,77*
Zubehör
Schroff
23130074
ab € 39,65*
Zubehör
Schroff
23130075
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.