Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Bürstenleiste für Bodenplatte, 1000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Bürstenleiste für Bodenplatte, 1000D
Varistar Bürstenleiste für Bodenplatte, 1000D
Artikel-Nr.:
     4502-85H3612
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-375
EAN/GTIN:
     4036088155123
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Bürstenleiste zum Verschließen der seitlichen Öffnung im Bodenblech (für die seitliche Kabelführung); 1 Bürstenleiste für verschiedene Breiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.35 kg
Ausführung:
Bürstenleiste
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Material:
Nylon
Schutzart (IP):
IP20/IP55
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff bürstenleiste, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 68,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 73,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130355
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.