Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Bodenblech, Varistar, für rückseitige Kabelführung, perforiert, 600 B 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Bodenblech, Varistar, für rückseitige Kabelführung, perforiert, 600 B 1000
EMV-Bodenblech, Varistar, für rückseitige Kabelführung, perforiert, 600 B 1000
Artikel-Nr.:
     4502-85H3648
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-447
EAN/GTIN:
     4036088155918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Das Bodenblech ist eine perforierte Stahlabdeckplatte, die auf den Schrankboden passt. Hoher Luftdurchsatz durch perforierte Öffnungen aus dem Bodenhohlraum in den Schrank; kann für Kabelkanäle geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Bodenblech, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Bodenplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 192,65*
€ 235,09*
Frei Haus
ab € 192,95*
€ 235,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.