Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Schottwand, 2000 H 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Schottwand, 2000 H 1000 T
Varistar Schottwand, 2000 H 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3657
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-480
EAN/GTIN:
     4036088217791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände. Die Schottwand wird zwischen Schränken montiert und ist voll kompatibel mit allen Luftschottblechen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottwand
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
21.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 131,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 147,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.