Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Schottwand, 2000 H 1100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Schottwand, 2000 H 1100 T
Varistar Schottwand, 2000 H 1100 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3669
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-508
EAN/GTIN:
     4036088132742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände. Die Schottwand wird zwischen Schränken montiert und ist voll kompatibel mit allen Luftschottblechen.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Länge:
1100 mm
Material:
Stahl
Teilung:
42 HE
Zubehörart:
Schottwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
18.455 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schottwand, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.