Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Schottwand, 2450 H 1100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Schottwand, 2450 H 1100 T
Varistar Schottwand, 2450 H 1100 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3671
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-510
EAN/GTIN:
     4036088132780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände. Die Schottwand wird zwischen Schränken montiert und ist voll kompatibel mit allen Luftschottblechen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottwand
Höhe:
2450 mm
Länge:
1100 mm
Material:
Stahl
Teilung:
52 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
24.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.