Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Schottwand, 2450 H 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Schottwand, 2450 H 1000 T
Varistar Schottwand, 2450 H 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3687
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-580
EAN/GTIN:
     4036088132964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände. Die Schottwand wird zwischen Schränken montiert und ist voll kompatibel mit allen Luftschottblechen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottwand
Höhe:
2450 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Teilung:
52 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
22.433 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.