Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW
Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW
Artikel-Nr.:
     4502-85H3704
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-664
EAN/GTIN:
     4036088224478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 23130-664, SCHROFF Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
7.2 kg
Ausführung:
Bedieneinheit
Breite:
150 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
130 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.802,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,77*
€ 3.547,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.961,23*
€ 3.523,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.871,46*
€ 3.417,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.822,96*
€ 3.359,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.802,62*
€ 3.335,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.