Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontaktschalter Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkontaktschalter Satz
Türkontaktschalter Satz
Artikel-Nr.:
     4502-85H3706
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-667
EAN/GTIN:
     4036088224492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Gehäuse Zubehör, 23130-667, SCHROFF Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.225 kg
Ausführung:
Türkontaktschalter
Material:
Kunststoff
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türpositionsschalter, 19 zoll türkontaktschalter, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.