Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M4, 6 mm, Stahl, 24560-135


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M4, 6 mm, Stahl, 24560-135
Linsenkopfschraube, TX, M4, 6 mm, Stahl, 24560-135
Artikel-Nr.:
     4502-85H3751
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-135
EAN/GTIN:
     4036088069932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger
Packung mit 100 Stück, Linsenkopfschraube.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube schroff, linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,19*
Lager 4502
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,79*
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,97*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 150,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,84*
€ 10,52
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 58,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.