Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitten, verschiebbar, zur Aufnahme von 2 Muttern, 12 Stck.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schlitten, verschiebbar, zur Aufnahme von 2 Muttern, 12 Stck.
Schlitten, verschiebbar, zur Aufnahme von 2 Muttern, 12 Stck.
Artikel-Nr.:
     4502-85H3769
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-166
EAN/GTIN:
     4036088070112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einlegemutter
Gleitmutter
Packung mit 12 Stück, Die Gleitmutter wird anstelle des Gewindeeinsatzes in die Nut der Modulschiene eingeschoben, um eine klappbare Frontplatte zu montieren.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.018 kg
Ausführung:
Schiebemutter
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
rot
Höhe:
7.8 mm
Länge:
31.27 mm
Material:
PBT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebemutter, schroff gleitmutter, einlegemutter, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,10*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 4,27*
€ 5,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,15*
€ 4,94
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,92*
€ 4,66
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,15*
€ 3,75
pro Satz
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 0,2625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560165
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.