Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstreifen, PC, (L x B x H) 101.5 x 3 x 7.8 mm, 20 TE, grau, 24560-820


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierstreifen, PC, (L x B x H) 101.5 x 3 x 7.8 mm, 20 TE, grau, 24560-820
Isolierstreifen, PC, (L x B x H) 101.5 x 3 x 7.8 mm, 20 TE, grau, 24560-820
Artikel-Nr.:
     4502-85H3809
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-820
EAN/GTIN:
     4036088070686
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 10 Stück, Die Leiste ermöglicht eine isolierte Montage von Backplanes oder Metallplatten als Träger für Steckverbinder. Für eine standardisierte Einbautiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger in Verbindung mit den Modulschienen L-ST und H-ST. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO und EuropacPRO/-Rugged.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
7.8 mm
Länge:
101.5 mm
Material:
PC
Teilung:
20 TE
Zubehörart:
Isolierstreifen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel, Isolierstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 8,79*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560884
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.