Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene, CPCI Standard, Aluminium, 160 mm,12,3 mm Nutbreite, grau, 2 Stü


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Führungsschiene, CPCI Standard, Aluminium, 160 mm,12,3 mm Nutbreite, grau, 2 Stü
Führungsschiene, CPCI Standard, Aluminium, 160 mm,12,3 mm Nutbreite, grau, 2 Stü
Artikel-Nr.:
     4502-85H3948
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-005
EAN/GTIN:
     4036088072178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 2 Stück, Der Adapter ist die Schnittstelle zwischen einem Baugruppenträger und den Conduction Cooled Assemblies (CCAs).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Führungsschiene
Breite:
12.34 mm
Farbe:
grau
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 37,50*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 41,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 41,93*
€ 49,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,48*
€ 46,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,75*
€ 43,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,11*
€ 42,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,73*
€ 37,76
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 15,865* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 83,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.