Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkelsatz, zumNachrüsten, 3 HE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkelsatz, zumNachrüsten, 3 HE
RatiopacPRO 19'' Befestigungswinkelsatz, zumNachrüsten, 3 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4131
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-295
EAN/GTIN:
     4036088031946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zur Umrüstung von Ratiopac-Gehäusen mit Frontblende oder Frontgriff. Das Nachrüsten des neuen Druckgußteiles kann ohne Demontage des kompletten Gehäuses erfolgen. Es müssen lediglich die Deckbleche entfernt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halter
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
132.55 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
3 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.197 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 28,52*
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 47,86*
Lager 4502
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 60,62*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 166,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,97*
€ 70,1743
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,41*
€ 61,1779
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,50*
€ 55,335
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.