Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RatiopacPRO Air Radiallüftereinheit, 2 Lüfter, 63TE, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RatiopacPRO Air Radiallüftereinheit, 2 Lüfter, 63TE, 220 mm
RatiopacPRO Air Radiallüftereinheit, 2 Lüfter, 63TE, 220 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H4411
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-410
EAN/GTIN:
     4036088034763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einfach montierbare Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR, mit einer Luftfördermenge von 36 m³/h (frei ausblasend) pro Lüfter. 2 Lüfter, 63 TE, 220 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Lüfter
Breite:
324.67 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26.5 mm
Länge:
220 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
63 TE
Zubehörart:
Lüftereinheit
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.718 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Lüftereinheit, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 132,82*
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 132,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24572406
ab € 106,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.