Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO Abdeckwinkel, 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO Abdeckwinkel, 3 HE
CompacPRO Abdeckwinkel, 3 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4488
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575-119
EAN/GTIN:
     4036088076763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Beim Ausbau mit Modulschienen werden die Abdeckwinkel zur Abdeckung des Druckgussrahmens links und rechts empfohlen. Verbessert das Gesamterscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Abdeckwinkel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,85*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 13,96*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 15,81*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 151,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.