Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO Aufstellgriff, 3 + 4 HE, 1 x 63 TE (6HE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO Aufstellgriff, 3 + 4 HE, 1 x 63 TE (6HE)
CompacPRO Aufstellgriff, 3 + 4 HE, 1 x 63 TE (6HE)
Artikel-Nr.:
     4502-85H4492
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575-158
EAN/GTIN:
     4036088076848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.05 kg
Breite:
427.12 mm
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3+4 HE63 TE
Zubehörart:
Aufstellgriff
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,30*
€ 56,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 56,40*
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 58,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.