Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, Mitte , Typ ST-C, 63 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, Mitte , Typ ST-C, 63 TE
Modulschiene, Mitte , Typ ST-C, 63 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4501
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575-454
EAN/GTIN:
     4036088076954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Im Lieferumfang enthalten sind die mittleren Modulschienen, 2 Adapter sowie Befestigungsmaterial. Der Bausatz kann für 6 HE CompacPRO Gehäuse verwendet werden und teilt das Gehäuse in 2 x 3 HE Abschnitte auf.
Weitere Informationen:
Breite:
9.5 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
325.12 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
63 TE
Zubehörart:
Modulschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.155 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 30,29*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,00*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 26,21*
€ 37,26*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 169,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560884
ab € 13,98*
Zubehör
Schroff
24560863
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.