Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO Frontplatte/Rückwand mit unsichtbarer Befestigung, 6 HE, 63 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO Frontplatte/Rückwand mit unsichtbarer Befestigung, 6 HE, 63 TE
CompacPRO Frontplatte/Rückwand mit unsichtbarer Befestigung, 6 HE, 63 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4502
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575-455
EAN/GTIN:
     4036088076961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Die Frontplatte für CompacPRO-Gehäuse wird an den Gehäuserahmen montiert. Die Frontplatte hat keine sichtbaren Schrauben und kann foliert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
345.4 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/63 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.69 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 53,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 58,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.