Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hintere Abdeckhaube, PropacPRO, 3 HE, 63 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hintere Abdeckhaube, PropacPRO, 3 HE, 63 TE
Hintere Abdeckhaube, PropacPRO, 3 HE, 63 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4550
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-087
EAN/GTIN:
     4036088050077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Abdeckhaube kann auf die Rückwand eines PropacPRO-Gehäuses montiert werden. Die Abdeckhaube ermöglicht einen zusätzlichen Raum zwischen der Rückwand und der Haube, um Platz für die Unterbringung eines Kabels zu schaffen. Kann von der Rückseite abgeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Farbe:
grau
Höhe:
352.7 mm
Länge:
29 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/63 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,39*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 25,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.