Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Erdungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Erdungskit
Varistar CP Erdungskit
Artikel-Nr.:
     4502-85H4608
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-001
EAN/GTIN:
     4036088467486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskit
Erdungsset
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse Zubehör, 24630-001, SCHROFF Ermöglicht eine Erdung nach IEC, entwickelt für Varistar CP.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungssatz
Farbe:
grün/gelb
Material:
Kupfer/PVC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff erdungsset, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Erdungssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.