Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 1000für Varistar CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 1000für Varistar CP
Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 1000für Varistar CP
Artikel-Nr.:
     4502-85H4611
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-004
EAN/GTIN:
     4036088221057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse Zubehör, 24630-004, SCHROFF Elektronischer Griff mit digitaler Kontaktschnittstelle. Der Griff öffnet sich, wenn er ein Signal von einem externen Gerät oder einem elektronischen Schloss empfängt.
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Elektronisches Schloss
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.689 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Schloss, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,42*
€ 524,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,01*
€ 509,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130515
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.