Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisches Schloss, 13,56 MHz, 24630-029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronisches Schloss, 13,56 MHz, 24630-029
Elektronisches Schloss, 13,56 MHz, 24630-029
Artikel-Nr.:
     4502-85H4628
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-029
EAN/GTIN:
     4036088223259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse Zubehör, 24630-029, SCHROFF Elektronischer Griff mit Transponder-Kartenleser. Der Griff öffnet sich, wenn er ein Signal von einer autorisierten Tansponder-Karte empfängt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
13,56 MHz
Zubehörart:
Elektronisches Schloss
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.689 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Schloss, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,32*
€ 900,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,47*
€ 893,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,55*
€ 876,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,44*
Zubehör
Schroff
60130680
ab € 2.140,97*
Zubehör
Schroff
23130526
ab € 94,80*
Zubehör
Schroff
23130515
ab € 31,55*
Zubehör
Schroff
23130-601
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.