Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 20, 200 H, 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 20, 200 H, 1000 T
Varistar CP Sockel Seitenblenden, RAL 7021, 20, 200 H, 1000 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H4637
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-041
EAN/GTIN:
     4036088223341
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
200 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
4.252 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, seitenblende, Blende, Gehäuseblende, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-066
ab € 105,15*
Zubehör
Schroff
24630-067
ab € 119,56*
Zubehör
Schroff
24630-036
ab € 109,70*
Zubehör
Schroff
24630-037
ab € 123,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.