| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H4654 Herst.-Nr.: 24630-058 EAN/GTIN: 4036088223396 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse Zubehör, 24630-058, SCHROFF Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelkanal | Teilung: | 1 HE | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 1.966 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, schroff kabelkanal, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| |