Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H4954
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827-005
EAN/GTIN:
     4036088196133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Klebesockel ermöglichen die schnelle Montage der Leiterplatte. Die Leiterplatte kann auf die Stutzen geschraubt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Höhe:
5 mm
Länge:
19 mm
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Klebesockel
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Selbstklebende Kabelschellen, platinenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Befestigungssockel, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 25,44*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,65*
€ 26,23*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 26,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.