Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmessungsstreifen, (L x B) 2200 x 800 mm, Polystyrol, 25127-997


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abmessungsstreifen, (L x B) 2200 x 800 mm, Polystyrol, 25127-997
Abmessungsstreifen, (L x B) 2200 x 800 mm, Polystyrol, 25127-997
Artikel-Nr.:
     4502-85H4996
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25127-997
EAN/GTIN:
     4036088217920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
Gehäuse-Zubehör
Hilft Ihnen bei der visuellen Ausrichtung am Schrank montierbarer Geräte oder Frontplatten bei deren Installation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abmessungsstreifen
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2200 mm
Material:
Polystyrol
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.097 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 73,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 77,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,73*
€ 92,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,25*
€ 90,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,72*
€ 85,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 70,25*
€ 83,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,04*
€ 71,45
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 15,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.