Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, Stahl, (H x T) 1909 x 900 mm, 43 HE, lichtgrau, 26230-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand, Stahl, (H x T) 1909 x 900 mm, 43 HE, lichtgrau, 26230-111
Seitenwand, Stahl, (H x T) 1909 x 900 mm, 43 HE, lichtgrau, 26230-111
Artikel-Nr.:
     4502-85H5225
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-111
EAN/GTIN:
     4036088094019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Schwerlast-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation. Schroff liefert Verkleidung mit installiertem und geprüftem Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1909 mm
Material:
Stahl
Teilung:
43 HE
Tiefe:
900 mm
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
29.441 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 266,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,02*
€ 269,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.