Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7035, 16 HE 500mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7035, 16 HE 500mm
Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7035, 16 HE 500mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5263
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-223
EAN/GTIN:
     4036088094835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände aus Stahl für Schwerlast-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation. Schroff liefert Verkleidung mit installiertem und geprüftem Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Breite:
533 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
709 mm
Länge:
500 mm
Material:
Stahl
Teilung:
16 HE
Zubehörart:
Seitenwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
6.086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 112,49*
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 112,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,49*
€ 133,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,54*
€ 132,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,20*
€ 127,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,76*
€ 124,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,19*
€ 106,14
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 44,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.