Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 16 HE 553 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 16 HE 553 B
Novastar-Rückwand mit Kabeldurchführungsrahmen, RAL 7035, 16 HE 553 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H5297
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230-430
EAN/GTIN:
     4036088095597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leitungseinführung
Rückwand Schaltschrank
Novastar Rückwand mit 3 HE-Kabeldurchführung für ein verbessertes Kabelmanagement.
Weitere Informationen:
Breite:
533 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
733 mm
Material:
Stahl
Teilung:
16 HE
Zubehörart:
Rückwand
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
5.332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, leitungseinführung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 124,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 126,32*
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 130,02*
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 135,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
27230116
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.