Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Lenkrolle, 300 kg, leitfähig, ESD-Widerstand &lt, 10 k?, konform zu EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar-Lenkrolle, 300 kg, leitfähig, ESD-Widerstand &lt, 10 k?, konform zu EN
Novastar-Lenkrolle, 300 kg, leitfähig, ESD-Widerstand &lt, 10 k?, konform zu EN
Artikel-Nr.:
     4502-85H5374
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-110
EAN/GTIN:
     4036088097492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
ESD-Rollensatz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die Novastar-Schränke können mit den stabilen Novastar-Lenkrollen ausgestattet werden, die die notwendige Mobilität ermöglichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
131 mm
Material:
Stahl/Polyamid
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollensatz, Rollensatz Serverschrank, Rollenset serverschrank, Serverschrank Rollensatz, Rollensatz Schaltschrank, Rollenset Schaltschrank, Schaltschrank Rollensatz, Schaltschrank Rollenset, Schaltschrankrollensatz, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, esd-lenkrolle 100x36, esd lenkrolle, schroff netzwerkschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 185,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 197,99*
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 209,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.