Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 22.4 x 22.4 x 130 mm, 3 HE, schwarzgrau, 27230-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 22.4 x 22.4 x 130 mm, 3 HE, schwarzgrau, 27230-
Winkelprofil, Stahl, (L x B x H) 22.4 x 22.4 x 130 mm, 3 HE, schwarzgrau, 27230-
Artikel-Nr.:
     4502-85H5387
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-162
EAN/GTIN:
     4036088098086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Das Novastar 3 HE Winkelprofil ist für die 19-Zoll Ebene für Universalholme.
Weitere Informationen:
Breite:
22.4 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
130 mm
Länge:
22.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
3 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 29,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 30,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.