Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 4 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 4 HE
Novastar 19-Zoll-Winkelprofil, 4 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5388
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-163
EAN/GTIN:
     4036088098109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Das Novastar 3 HE Winkelprofil ist für die 19-Zoll Ebene für Universalholme.
Weitere Informationen:
Breite:
22.4 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
170 mm
Länge:
22.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
4 HE
Zubehörart:
Winkelprofil
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Profil, Winkelprofil, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.