Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Tiefenstrebe für 800 T Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar Tiefenstrebe für 800 T Schrank
Novastar Tiefenstrebe für 800 T Schrank
Artikel-Nr.:
     4502-85H5392
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-169
EAN/GTIN:
     4036088098208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Tiefenstrebe, die in Abschnitten von 1 HE einstellbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
14 mm
Höhe:
56 mm
Länge:
666 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 45,19*
Lager 4502
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 47,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.