Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar Tiefenstrebe für 900 T Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar Tiefenstrebe für 900 T Schrank
Novastar Tiefenstrebe für 900 T Schrank
Artikel-Nr.:
     4502-85H5393
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-170
EAN/GTIN:
     4036088098239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Tiefenstrebe, die in Abschnitten von 1 HE einstellbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
14 mm
Höhe:
56 mm
Länge:
766 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.425 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 47,22*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 49,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.