Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleergehäuse für Typ C und R, Backplanedicke3,2 mm, Pfosten 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckerleergehäuse für Typ C und R, Backplanedicke3,2 mm, Pfosten 13 mm
Steckerleergehäuse für Typ C und R, Backplanedicke3,2 mm, Pfosten 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5419
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     29090-002
EAN/GTIN:
     4036088067563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Das Steckverbindergehäuse wird mit Schrauben am Board befestigt; es wird über Wire Wrap-Stifte (z. B. auf der Rückseite von Backplanes) installiert und bildet einen Stecker.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Steckverbinder
Zubehörart:
Steckverbindergehäuse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,98*
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
69001995
ab € 0,40*
Zubehör
Schroff
69001106
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.