Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für HF-Kassetten, ohne Ausbruch, 3 HE, 14TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand für HF-Kassetten, ohne Ausbruch, 3 HE, 14TE
Rückwand für HF-Kassetten, ohne Ausbruch, 3 HE, 14TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5542
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30809-638
EAN/GTIN:
     4036088063497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Rückwand Schaltschrank
Die Rückwand der HF-Kassette, ohne Ausbruch, ermöglicht es dem Anwender, einen eigenen Ausbruch zu erstellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
70.78 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/14 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff hf-kassette, hf kassette, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,93*
1
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 11,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100105
ab € 1,8255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.