Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 28 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 28 TE
Z-Schiene für Steckverbinder, EN 60603-2, 28 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5606
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30822-033
EAN/GTIN:
     4036088072994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Z-Schiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Z-Schiene
Breite:
22.6 mm
Höhe:
5.6 mm
Länge:
142.24 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
28 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Z-Schiene, schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,60*
€ 50,694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30822-089
ab € 5,38*
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.