Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 2 HE, 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 2 HE, 84TE
CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 2 HE, 84TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5631
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30823-512
EAN/GTIN:
     4036088077180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Die Rückwand mit Lüftungsschlitzen kann für das CompacPRO-Gehäuse verwendet werden. Die Rückwand wird am hinteren Rahmen montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
452.1 mm
Höhe:
84 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
2 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 20,44*
1
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 20,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 61,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.