Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 3 HE, 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 3 HE, 84TE
CompacPRO-Rückwand mit Lüftungsschlitzen 3 HE, 84TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5632
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30823-515
EAN/GTIN:
     4036088077197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Die Rückwand mit Lüftungsschlitzen kann für das CompacPRO-Gehäuse verwendet werden. Die Rückwand wird am hinteren Rahmen montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
452.1 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.