Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstreifen für Modulschiene, 20 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstreifen für Modulschiene, 20 TE
Lochstreifen für Modulschiene, 20 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5679
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30845-189
EAN/GTIN:
     4036088073090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lochstreifen aus 1 mm Aluminium zur Zentrierung von geschirmten Steckbaugruppen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO und EuropacPRO/-Rugged.
Weitere Informationen:
Länge:
106.48 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
20 TE
Zubehörart:
Lochstreifen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.