Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstreifen, 42 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochstreifen, 42 TE
Lochstreifen, 42 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5682
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30845-211
EAN/GTIN:
     4036088073120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lochstreifen aus 1 mm Aluminium zur Zentrierung von geschirmten Steckbaugruppen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO und EuropacPRO/-Rugged.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochstreifen
Länge:
218.24 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
42 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30845-209
ab € 1,41*
Zubehör
Schroff
30845-253
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.