Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 6HE, 12 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 6HE, 12 TE
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 6HE, 12 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5743
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30847-672
EAN/GTIN:
     4036088057090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
60.6 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/12 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,08*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 60,98*
Zubehör
Schroff
20817-328
ab € 2,95*
Zubehör
Schroff
20817-330
ab € 5,81*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 5,80*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,68*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0855*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,75*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.