Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 3 HE, 3 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 3 HE, 3 TE
U-Profil Frontplatte, Nachrüstbare Schirmung, 3 HE, 3 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5813
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30849-005
EAN/GTIN:
     4036088221101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Frontplatte für EMV Textildichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
14.9 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/3 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.