Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPROund PropacPRO, 2 HE,42 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPROund PropacPRO, 2 HE,42 TE
Rückwand, perforiert, ungeschirmt, für RatiopacPROund PropacPRO, 2 HE,42 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5819
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30849-014
EAN/GTIN:
     4036088057809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.
Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Höhe:
67.9 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
2 HE/42 TE
Zubehörart:
Rückwand
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 18,82*
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,55*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,94*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.