Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 HE, 8 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 HE, 8 TE
U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5850
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30849-155
EAN/GTIN:
     4036088058110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Microschalter
Mikroschalter
Frontplatten für XL-Griff Abschirmbar mit Textildichtung. Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/8 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Frontplatte, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,18*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 44,93*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0847*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,09*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,26*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,29*
Zubehör
Schroff
20817874
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.