Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L342.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L342.3mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L342.3mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5890
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30925-002
EAN/GTIN:
     4036088054266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Mit Stromschienen können Sie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Leiterplatten erhöhen. Sie sparen zudem Kosten; für die Montage der Leiterplatten sind keine Nieten oder Schrauben erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PCB-Stromschiene
Breite:
15.24 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
342.3 mm
Material:
Kupfer
Teilung:
3 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.