Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Busbar for Power Distribution, 3 HP L332.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCB Busbar for Power Distribution, 3 HP L332.1mm
PCB Busbar for Power Distribution, 3 HP L332.1mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5892
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30925-004
EAN/GTIN:
     4036088054280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Gehäuse Zubehör, 30925-004, SCHROFF Mit Stromschiene können Sie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Leiterplatten erhöhen. Sie sparen zudem Kosten; für die Montage der Leiterplatten sind keine Nieten oder Schrauben erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PCB-Stromschiene
Höhe:
13 mm
Länge:
332.1 mm
Material:
Kupfer
Teilung:
4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.