Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L210.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L210.2mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L210.2mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5893
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30925-005
EAN/GTIN:
     4036088054297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Mit Stromschienen können Sie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Leiterplatten erhöhen. Sie sparen zudem Kosten; für die Montage der Leiterplatten sind keine Nieten oder Schrauben erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PCB-Stromschiene
Breite:
25.4 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
210.2 mm
Material:
Kupfer
Teilung:
5 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,71*
€ 134,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,03*
€ 123,7957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,91*
€ 103,4229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.