Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 175 mm
EuropacPRO Seitenwand, Typ F, flexibel, 4 HE,HE, 175 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H5926
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-285
EAN/GTIN:
     4036088073434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
177 mm
Länge:
175 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
4 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,09*
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,26*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,55*
Zubehör
Schroff
34560-484
ab € 10,14*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
64568001
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
20850426
ab € 18,03*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,302*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,80*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,88*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24560297
ab € 9,95*
Zubehör
Schroff
24560299
ab € 10,00*
Zubehör
Schroff
24564297
ab € 9,98*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.